Beli spare part mobil honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aspire Laboratory Aspirator
    Mulai

    Rp35.999.900

    Aspire Laboratory Aspirator
    atribut:
    • Parameter: -0 mbar vacuum (-750 mbar)
    • Outside Dimensions WxDxH (inch): 9.5x7.9x13.9
  2. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  3. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp569.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. DLAB Economical Vacuum Aspirator
    Mulai

    Rp12.999.900

    DLAB Economical Vacuum Aspirator
    Deskripsi:
    Small,compact and easy to use system for the convenient handling of liquid waste disposal.
    atribut:
    • Cat. No.: 7035200001
    • Vacuum Range (mbar): 0-500
    • Aspirating Speed (L/minute): 15 (Air)
    • Flow Rate (liquid) (mL/s): 17
    • Bottle (L): 2 Standard,1 Optional with Adaptor
    • Dimension (WxDxH) (mm): 180x240x340
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Voltage (VAC): 100-220
    • Motor Type: Brushless Motor
  5. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  6. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  7. Rocker Vacuum Filtration System 300-MF31 (Filtrasi Vakum)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Rocker Vacuum Filtration System 300-MF31 (Filtrasi Vakum)
    Deskripsi:
    Filtration System International Certificates: - CE certification- CSA certification (Rocker 300)- IP30 protection (Rocker 300)- RoHS certification (Rocker 300) Filtration System Applications :- Suspended solid test- Vacuum filtration
    atribut:
    • Dimension (cm) (LxWxH): 26.8 x 13.5 x 20.4
    • Motor roatation speed: 1450
    • Horse Power (HP): 1/8
    • Noise Level (dB): 50
    • Filter Diameter (mm): 47
    • Funnel Capacity (ml): 300
    • Funnel Material: PES
    • Funnel lid Material: PP
    • Hose barb (5/16 inch): ID8
    • Maximum Current (A) : 0.3
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 20
    • Maximum Vacuum (mbar): 105
    • Membrane support Material: PES
    • Net Weight (kg): 4.1
    • Support base Material: PES
    • Thermal Protection: Yes
    • Vacuum Regulator: Yes
    • Waste bottle Material: Borosilicate glass with drain
    • Waste bottle capacity (ml): 1000
  8. Integra Portable Aspirator
    Mulai

    Rp29.999.900

    Integra Portable Aspirator
    Deskripsi:
    Accessories: 500mL Bottle (with GL45 Cap), Cap with Tube Connector, Hand operator, Rod for fixing, 1ch needle adapter (40mm), 8ch needle adapter (40mm), Adapter for 1ch tip (Conform to Yellow tip), Silicone Tube (Inner diameter 3mm, Outer diameter 6mm) 1.2m x 1 volume, 0.21m x 1 volume, Filter (0.45μm) x 2pcs, AC adapter
    atribut:
    • Achieving Vacuum Degree (kPa): -25
    • Outer Dimensions (mm): 120x162x125
    • Package Size (mm): 230x190x310
    • Flow Rate (L/minute): 2.3
  9. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  10. Scienceware Vacuum Aspirator Bottle With Trap
    Mulai

    Rp9.899.900

  11. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  12. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  13. Sigma-Aldrich Pp Water Aspirator Pump
    Mulai

    Rp929.900

    Sigma-Aldrich Pp Water Aspirator Pump
    atribut:
    • Manufacturer/Tradename: Bel-Art
  14. Hettich Vacuum Safety Suction System
    Mulai

    Rp55.999.900

    Hettich Vacuum Safety Suction System
    Deskripsi:
    The DITABIS Aspiration Systems are made for the controlled aspiration of liquids from typical lab containers like cuvettes, tubes, microplates, petri dishes or roller bottles. They are also suited for the disposal of liquid biological or chemical waste and filtration of liquids by means of filter systems.- Membrane vacuum pump- 2L or 4L bottle incl. fast lock clutches, filter, ventilation insert and 3M silicone hose
  15. DURAN Desiccator Flat Flange (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp5.599.900

    DURAN Desiccator Flat Flange (Wadah Pengering)
    Deskripsi:
    Vacuum-tight, made from DURAN® borosilicate glass 3.3. To accelerate drying, a vacuum can be applied via the stopcock. Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged (observe DN). Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.
  16. AS ONE Desikator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

  17. IWAKI Glass Ware Aspirator Glass
    55%
    Mulai

    Rp279.900

    IWAKI Glass Ware Aspirator Glass
    atribut:
    • Outside Diameter: 330 mm
    • Outside Diameter Nozzle: 9 mm
  18. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
Daftar Harga spare part mobil honda Terbaru November 2026
Aspire Laboratory AspiratorRp35.999.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp569.900
DLAB Economical Vacuum AspiratorRp12.999.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.799.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
Rocker Vacuum Filtration System 300-MF31 (Filtrasi Vakum)Rp22.999.900
Integra Portable AspiratorRp29.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
Scienceware Vacuum Aspirator Bottle With TrapRp9.899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)